BL-9402 スラックス リミット 17661406

BL-9402 スラックス リミット 17661406
BL-9402 スラックス リミット 17661406
BL-9402 スラックス リミット 17661406
BL-9402 スラックス リミット 17661406
BL-9402 スラックス リミット 17661406

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)97~106
サイズ5L
ブルー
内容量1枚注文コード17661406品番BL-9402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ゴム入りだからするんとはける。ワンタック、ゴム入り

種別スラックスブルーサイズ5L混率(%)ポリエステル65/綿35(制電ツイル)股下(cm)70ウエスト(cm)97~106ヒップ(cm)150ポケット両脇、制電、防汚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする