リミット
メンズブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
グリーン
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17661607
品番
M-9600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
清涼感のあるクール色が白に映える。前ファスナー(比翼ドット)、両脇ゴム、袖口ドット、後ろタック
材質
制電ツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
ブルー
サイズ
SS
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
59
ポケット
両脇、制電、防汚