曜日別特売
SG-962 半袖ブルゾン リミット 17662316

SG-962 半袖ブルゾン リミット 17662316
SG-962 半袖ブルゾン リミット 17662316
SG-962 半袖ブルゾン リミット 17662316
SG-962 半袖ブルゾン リミット 17662316

半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピンク
サイズ6L
内容量1枚注文コード17662316品番SG-962
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

清涼感あふれる、白の切り替え。前ファスナー(比翼ドット)、両脇ゴム、後ろタック

材質交織制電ウェザー / ポリエステル85% / 綿15%ピンクサイズ6L肩幅(cm)59袖丈(cm)23着丈(cm)62バスト(cm)134ポケット両脇、制電、防汚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする