リミット
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
サックス
サックス
グレッシュグリーン
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17662630
品番
SL-893
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
汗をかいてもサラッと。ファスナーでラクラク。後ろギャザーで背中のゆとり。両脇ゴム。
材質
裏面制電トロピカル / ポリエステル95% / 綿5%
色
サックス
サイズ
L
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
60
バスト(cm)
104
ポケット
両脇、左胸、制電、防汚