曜日別特売
SL-893 半袖ブルゾン リミット 17662639

SL-893 半袖ブルゾン リミット 17662639
SL-893 半袖ブルゾン リミット 17662639
SL-893 半袖ブルゾン リミット 17662639
SL-893 半袖ブルゾン リミット 17662639
SL-893 半袖ブルゾン リミット 17662639

半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サックス
サイズLL
内容量1枚注文コード17662639品番SL-893
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

汗をかいてもサラッと。ファスナーでラクラク。後ろギャザーで背中のゆとり。両脇ゴム。

材質裏面制電トロピカル / ポリエステル95% / 綿5%サックスサイズLL肩幅(cm)42袖丈(cm)22着丈(cm)62バスト(cm)108ポケット両脇、左胸、制電、防汚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする