曜日別特売
SL-893 半袖ブルゾン リミット 17662657

SL-893 半袖ブルゾン リミット 17662657
SL-893 半袖ブルゾン リミット 17662657
SL-893 半袖ブルゾン リミット 17662657
SL-893 半袖ブルゾン リミット 17662657
SL-893 半袖ブルゾン リミット 17662657

半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サックス
サイズ4L
内容量1枚注文コード17662657品番SL-893
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

汗をかいてもサラッと。ファスナーでラクラク。後ろギャザーで背中のゆとり。両脇ゴム。

材質裏面制電トロピカル / ポリエステル95% / 綿5%サックスサイズ4L肩幅(cm)48袖丈(cm)23着丈(cm)65バスト(cm)124ポケット両脇、左胸、制電、防汚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする