リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
54~60
48~54
54~60
60~66
66~72
72~78
78~84
84~91
91~98
98~105
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
サックス
紺
サックス
紫
オレンジ
グレッシュグリーン
ライトグリーン
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17663059
品番
BSL-5002
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
汗をかいてもサラッと。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。
材質
裏面制電トロピカル / ポリエステル95% / 綿5%
色
サックス
サイズ
S
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
54~60
ヒップ(cm)
90
ポケット
右脇、制電、防汚