曜日別特売
BSL-5002 スラックス リミット 17663251

BSL-5002 スラックス リミット 17663251
BSL-5002 スラックス リミット 17663251
BSL-5002 スラックス リミット 17663251
BSL-5002 スラックス リミット 17663251
BSL-5002 スラックス リミット 17663251

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)60~66
サイズM
オレンジ
内容量1枚注文コード17663251品番BSL-5002
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

汗をかいてもサラッと。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム。

材質裏面制電トロピカル / ポリエステル95% / 綿5%オレンジサイズM股下(cm)74ウエスト(cm)60~66ヒップ(cm)95ポケット右脇、制電、防汚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする