リミット
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
オレンジ
ピンク
オレンジ
ターコイズグリーン
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17664057
品番
PL-53
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
丸襟と肌触りのよさで柔らかい印象に。前立ての裏も襟と同色。裾リブ。
材質
パルパー裏カノコ / 綿60% / ポリエステル40%
色
オレンジ
サイズ
M
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
58
バスト(cm)
100