PL-53 ポロシャツ リミット 17664075

PL-53 ポロシャツ リミット 17664075
PL-53 ポロシャツ リミット 17664075
PL-53 ポロシャツ リミット 17664075
PL-53 ポロシャツ リミット 17664075
PL-53 ポロシャツ リミット 17664075
PL-53 ポロシャツ リミット 17664075

ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
オレンジ
サイズLL
内容量1枚注文コード17664075品番PL-53
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

丸襟と肌触りのよさで柔らかい印象に。前立ての裏も襟と同色。裾リブ。

材質パルパー裏カノコ / 綿60% / ポリエステル40%オレンジサイズLL肩幅(cm)47袖丈(cm)21着丈(cm)62バスト(cm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする