曜日別特売
KL-9002 キュロット リミット 17664827

KL-9002 キュロット リミット 17664827
KL-9002 キュロット リミット 17664827
KL-9002 キュロット リミット 17664827
KL-9002 キュロット リミット 17664827

キュロット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
ウエスト(cm)88~94
ネズミ
ヒップ(cm)135
内容量1枚注文コード17664827品番KL-9002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

清涼感のあるクール色が白に映えるT/ストレッチ制電ツイル。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム

材質T/Cストレッチ / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%ネズミサイズ5Lウエスト(cm)88~94ヒップ(cm)135ポケット両脇、制電、ストレッチ脇丈(cm)56.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする