リミット
キュロット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
88~94
58~62
62~66
66~70
70~74
74~78
78~82
82~88
88~94
94~100
色
ベージュ
紺
ネズミ
ベージュ
イエロー
ピンク
バイオレット
ビビットグリーン
ヒップ(cm)
135
104
108
112
116
120
124
129
135
141
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17664915
品番
KL-9002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
清涼感のあるクール色が白に映えるT/ストレッチ制電ツイル。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
T/Cストレッチ / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%
色
ベージュ
サイズ
5L
ウエスト(cm)
88~94
ヒップ(cm)
135
ポケット
両脇、制電、ストレッチ
脇丈(cm)
56.5