リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
62~66
58~62
62~66
66~70
70~74
74~81
81~85
85~91
91~97
97~103
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ネズミ
紺
ネズミ
ベージュ
イエロー
ピンク
バイオレット
ビビットグリーン
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17665396
品番
BL-9003
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
清涼感のあるクール色が白に映えるT/ストレッチ制電ツイル。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
T/Cストレッチ / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%
色
ネズミ
サイズ
S
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
62~66
ヒップ(cm)
103
ポケット
両脇、制電、ストレッチ