曜日別特売
BL-9003 スラックス リミット 17665588

BL-9003 スラックス リミット 17665588
BL-9003 スラックス リミット 17665588
BL-9003 スラックス リミット 17665588
BL-9003 スラックス リミット 17665588
BL-9003 スラックス リミット 17665588
BL-9003 スラックス リミット 17665588

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)66~70
サイズM
イエロー
内容量1枚注文コード17665588品番BL-9003
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

清涼感のあるクール色が白に映えるT/ストレッチ制電ツイル。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム

材質T/Cストレッチ / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%イエローサイズM股下(cm)70ウエスト(cm)66~70ヒップ(cm)106ポケット両脇、制電、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする