リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
85~91
58~62
62~66
66~70
70~74
74~81
81~85
85~91
91~97
97~103
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
イエロー
紺
ネズミ
ベージュ
イエロー
ピンク
バイオレット
ビビットグリーン
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17665631
品番
BL-9003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
清涼感のあるクール色が白に映えるT/ストレッチ制電ツイル。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
T/Cストレッチ / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%
色
イエロー
サイズ
4L
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
85~91
ヒップ(cm)
121
ポケット
両脇、制電、ストレッチ