リミット
メンズスラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
82
73
76
79
82
85
90
95
100
105
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ネズミ
ネズミ
ベージュ
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17665956
品番
B-9000
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
清涼感のあるクール色が白に映えるT/ストレッチ制電ツイル。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
T/Cストレッチ / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%
色
ネズミ
サイズ
L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
82
ヒップ(cm)
112
ポケット
両脇、両後ろ、制電、ストレッチ