SL-550 半袖スモック リミット 17666568

SL-550 半袖スモック リミット 17666568
SL-550 半袖スモック リミット 17666568
SL-550 半袖スモック リミット 17666568
SL-550 半袖スモック リミット 17666568

半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード17666568品番SL-550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

年齢を問わず、あらゆる女性に寄り添い、動きやすさや肌映りの良い色を追求した着るひとの年齢を選ばないユニウェアのサービスワークウェア。後ろボックスプリーツ

材質交織ストライプ / ポリエステル85% / 綿15%サイズ5L肩幅(cm)49袖丈(cm)24着丈(cm)68バスト(cm)134ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする