曜日別特売
E-9580 エプロン リミット 17666857

エプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード17666857品番E-9580
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

家事代行や飲食店に。親水性と撥油性をもちあわせ、油汚れの繊維内部への浸透を防ぎ、洗濯による汚れ除去を向上。やわらかで快適な着心地です。後ろ結び。2段階ボタン調整ベルト。

材質交織制電ウェザー / ポリエステル85% / 綿15%サイズフリー身幅(cm)67ポケット両脇、制電、防汚前中心丈(cm)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする