曜日別特売
L-1411 半袖ブラウス リミット 17666970

L-1411 半袖ブラウス リミット 17666970
L-1411 半袖ブラウス リミット 17666970
L-1411 半袖ブラウス リミット 17666970
L-1411 半袖ブラウス リミット 17666970
L-1411 半袖ブラウス リミット 17666970
L-1411 半袖ブラウス リミット 17666970
L-1411 半袖ブラウス リミット 17666970

半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1枚注文コード17666970品番L-1411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

清潔感あふれるブロックストライプで、ふんわりサラッと。ハリ感のある丈夫な生地。肌離れがいいから夏の作業も快適。胸元のタックでお腹周りが目立たずふんわりした可愛らしいデザイン。

材質アイルストライプ / ポリエステル75% / 綿25%ブルーサイズ6L肩幅(cm)46袖丈(cm)28着丈(cm)63バスト(cm)131
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする