リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
82~102
58~72
61~76
64~80
67~83
70~87
73~91
78~97
82~102
86~107
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17667137
品番
BL-6001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
リサイクル糸100%の生地でSDGs対応。タテヨコ2WAYストレッチで動きやすい。総ゴム。
材質
リサイクルトリコットツイル / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
5L
股下(cm)
67
ウエスト(cm)
82~102
ヒップ(cm)
122
ポケット
右脇、吸汗速乾、ストレッチ