曜日別特売
P-1318 七分袖ポロシャツ リミット 17667460

P-1318 七分袖ポロシャツ リミット 17667460
P-1318 七分袖ポロシャツ リミット 17667460
P-1318 七分袖ポロシャツ リミット 17667460
P-1318 七分袖ポロシャツ リミット 17667460
P-1318 七分袖ポロシャツ リミット 17667460
P-1318 七分袖ポロシャツ リミット 17667460

七分袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード17667460品番P-1318
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

袖口、肩章、胸ポケットがアクセント。エプロンとセットアップがおすすめ。胸ポケットにストライプ柄のポイント。袖口と同じ色の肩章。肩章にエプロンの肩ヒモを通せばズリ落ちる心配なし。

材質アミーナ / ポリエステル100%サイズL肩幅(cm)40袖丈(cm)42着丈(cm)65.5バスト(cm)99ポケット左胸、吸汗速乾
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする