リミット
七分袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
紺
紺
ブラウン
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17667469
品番
P-1318
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
袖口、肩章、胸ポケットがアクセント。エプロンとセットアップがおすすめ。胸ポケットにストライプ柄のポイント。袖口と同じ色の肩章。肩章にエプロンの肩ヒモを通せばズリ落ちる心配なし。
材質
アミーナ / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
LL
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
67
バスト(cm)
103
ポケット
左胸、吸汗速乾