リミット
七分袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
紺
紺
ブラウン
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17667505
品番
P-1318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
袖口、肩章、胸ポケットがアクセント。エプロンとセットアップがおすすめ。胸ポケットにストライプ柄のポイント。袖口と同じ色の肩章。肩章にエプロンの肩ヒモを通せばズリ落ちる心配なし。
材質
アミーナ / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
6L
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
70
バスト(cm)
127
ポケット
左胸、吸汗速乾