曜日別特売
SL-967 半袖ブラウス リミット 17667871

SL-967 半袖ブラウス リミット 17667871
SL-967 半袖ブラウス リミット 17667871
SL-967 半袖ブラウス リミット 17667871
SL-967 半袖ブラウス リミット 17667871
SL-967 半袖ブラウス リミット 17667871

半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード17667871品番SL-967
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ピンストライプと白襟がさわやかに。取り外し可能な肩パッド付。袖山はタックでふんわり。後ろダーツ

材質交織ストライプ / ポリエステル85% / 綿15%紺ストライプサイズM肩幅(cm)39袖丈(cm)21着丈(cm)54バスト(cm)97ポケット両胸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする