曜日別特売
L-9970 ベスト リミット 17667995

ベスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード17667995品番L-9970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シルエットを調整できる肩パッド。総裏地付(制電)バックル付き後ろベルト。

材質T/C / 制電チェック / ポリエステル90% / 綿10%バイオレットサイズ4L肩幅(cm)38着丈(cm)53バスト(cm)107ポケット両脇、左胸、制電、防汚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする