リミット
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ラベンダー
紺
エンジ
ラベンダー
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17668275
品番
JP-850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
襟や袖口のコードレーンストライプが絶妙。前ドット。
仕様
吸汗速乾
材質
アミーナ / ポリエステル100%
色
ラベンダー
サイズ
5L
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
63
バスト(cm)
122