リミット
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
紺
紺
エンジ
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17668607
品番
P-880
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
気になるウエストをふんわりカバーする、ゆったりシルエット。後ろタックでふんわりシルエット。前ドット。後ろタック。
仕様
吸汗速乾
材質
アミーナ / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
LL
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
60
バスト(cm)
113