リミット
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
紺
紺
白
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17668747
品番
JP-810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
白襟のステッチがアクセント。スカラップとステッチのニット襟とドット。前ドット、両脇スリット。
材質
アミーナ / ポリエステル100%
色
紺
サイズ
SS
着丈(cm)
62
バスト(cm)
93
裄丈(cm)
40
ポケット
左胸、吸汗速乾