曜日別特売
JP-810 ポロシャツ リミット 17668765

ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード17668765品番JP-810
参考基準価格(税別)¥8,040販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

白襟のステッチがアクセント。スカラップとステッチのニット襟とドット。前ドット、両脇スリット。

材質アミーナ / ポリエステル100%サイズM着丈(cm)64バスト(cm)101裄丈(cm)42ポケット左胸、吸汗速乾
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする