曜日別特売
JP-810 ポロシャツ リミット 17668905

ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード17668905品番JP-810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

白襟のステッチがアクセント。スカラップとステッチのニット襟とドット。前ドット、両脇スリット。

材質アミーナ / ポリエステル100%サイズ5L着丈(cm)68バスト(cm)127裄丈(cm)47.5ポケット左胸、吸汗速乾
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする