曜日別特売
G-1630 ブルゾン リミット 17669045

G-1630 ブルゾン リミット 17669045
G-1630 ブルゾン リミット 17669045
G-1630 ブルゾン リミット 17669045

ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピンク
サイズ6L
内容量1枚注文コード17669045品番G-1630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

オリーブグレージュに、やさしい差し色プラス。前ファスナー。両脇ゴム。

材質ミニチェック / 制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5%ピンクサイズ6L着丈(cm)63バスト(cm)138裄丈(cm)84.5ポケット両脇、制電、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする