曜日別特売
JK-6302 キュロット リミット 17669657

JK-6302 キュロット リミット 17669657
JK-6302 キュロット リミット 17669657
JK-6302 キュロット リミット 17669657
JK-6302 キュロット リミット 17669657

キュロット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)88
ネズミ
ヒップ(cm)123
内容量1枚注文コード17669657品番JK-6302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

しわになりにくいキュロット。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム

材質ペフコール / 制電ギャバ / ポリエステル100%ネズミサイズ4Lウエスト(cm)88ヒップ(cm)123ポケット両脇、右後ろ、制電、ストレッチ脇丈(cm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする