曜日別特売
JB-6203 スラックス リミット 17669700

JB-6203 スラックス リミット 17669700
JB-6203 スラックス リミット 17669700
JB-6203 スラックス リミット 17669700
JB-6203 スラックス リミット 17669700
JB-6203 スラックス リミット 17669700

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)64
サイズS
内容量1枚注文コード17669700品番JB-6203
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

しわになりにくく動きにフィット。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム

材質ペフコール / 制電ギャバ / ポリエステル100%サイズS股下(cm)70ウエスト(cm)64ヒップ(cm)96ポケット両脇、右後ろ、制電、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする