リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
72
60
64
68
72
76
82
88
94
100
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブルー
紺
ブルー
ネズミ
ピンク
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17669806
品番
JB-6203
参考基準価格(税別)
¥11,220
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
しわになりにくく動きにフィット。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
ペフコール / 制電ギャバ / ポリエステル100%
色
ブルー
サイズ
L
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
72
ヒップ(cm)
104
ポケット
両脇、右後ろ、制電、ストレッチ