BL-600 スラックス リミット 17670120

BL-600 スラックス リミット 17670120
BL-600 スラックス リミット 17670120
BL-600 スラックス リミット 17670120
BL-600 スラックス リミット 17670120
BL-600 スラックス リミット 17670120

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)70~87
サイズ5L
内容量1枚注文コード17670120品番BL-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

総ゴムでラクラク。ジャージのように伸縮性バツグン。

材質変形モックロディ / ポリエステル100%サイズ5L股下(cm)67ウエスト(cm)70~87ヒップ(cm)126ポケット右脇、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする