BL-89 スラックス リミット 17670138

BL-89 スラックス リミット 17670138
BL-89 スラックス リミット 17670138
BL-89 スラックス リミット 17670138
BL-89 スラックス リミット 17670138

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)59~63
サイズSS
内容量1枚注文コード17670138品番BL-89
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

後ろゴム&股上深めで安心。脇ファスナー(隠しカン)、後ろゴム

材質ストレッチ制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%サイズSS股下(cm)69ウエスト(cm)59~63ヒップ(cm)101ポケット右脇、制電、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする