BL-89 スラックス リミット 17670208

BL-89 スラックス リミット 17670208
BL-89 スラックス リミット 17670208
BL-89 スラックス リミット 17670208
BL-89 スラックス リミット 17670208

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)98~106
サイズ5L
内容量1枚注文コード17670208品番BL-89
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

後ろゴム&股上深めで安心。脇ファスナー(隠しカン)、後ろゴム

材質ストレッチ制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%サイズ5L股下(cm)73ウエスト(cm)98~106ヒップ(cm)134ポケット右脇、制電、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする