リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
83~90
59~63
63~67
67~71
71~75
75~83
83~90
90~98
98~106
106~114
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ブルー
紺
ブルー
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17670278
品番
BL-89
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
後ろゴム&股上深めで安心。脇ファスナー(隠しカン)、後ろゴム
材質
ストレッチ制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%
色
ブルー
サイズ
3L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
83~90
ヒップ(cm)
120
ポケット
右脇、制電、ストレッチ