リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
65~69
61~65
65~69
69~73
73~77
77~85
85~93
93~101
101~109
109~117
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17670330
品番
JB-1721
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
はきやすくて動きやすい。前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
T/Cストレッチ / 制電ツイル / ポリエステル85% / 綿15%
色
ベージュ
サイズ
S
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
65~69
ヒップ(cm)
93
ポケット
両脇、制電、ストレッチ