曜日別特売
JB-7403 スラックス リミット 17670838

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)91~97
サイズ5L
内容量1枚注文コード17670838品番JB-7403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ひざ位置を高く見せるシルエットで脚長効果アリ。ワンタック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム

材質エコ制電ツイル / ポリエステル100%サイズ5L股下(cm)73ウエスト(cm)91~97ヒップ(cm)123ポケット両脇、制電、制菌加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする