曜日別特売
BL-1133 スラックス リミット 17671075

BL-1133 スラックス リミット 17671075
BL-1133 スラックス リミット 17671075
BL-1133 スラックス リミット 17671075
BL-1133 スラックス リミット 17671075
BL-1133 スラックス リミット 17671075
BL-1133 スラックス リミット 17671075

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)71~76
サイズLL
ネズミ
内容量1枚注文コード17671075品番BL-1133
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

生地厚で冬向き。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム

材質高性能制電裏面グリッドツイル / ポリエステル90% / 綿10%ネズミサイズLL股下(cm)71ウエスト(cm)71~76ヒップ(cm)104ポケット両脇、右後ろ、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする