リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
76~82
55~59
59~63
63~67
67~71
71~76
76~82
82~88
88~94
94~100
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ピンク
ネズミ
ピンク
バイオレット
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17671179
品番
BL-1133
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
生地厚で冬向き。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
高性能制電裏面グリッドツイル / ポリエステル90% / 綿10%
色
ピンク
サイズ
3L
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
76~82
ヒップ(cm)
109
ポケット
両脇、右後ろ、制電