リミット
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
55~59
55~59
59~63
63~67
67~71
71~76
76~82
82~88
88~94
94~100
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ネズミ
ネズミ
バイオレット
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17671696
品番
BSL-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高性能制電素材だから安心。ツータック、前ファスナー(ボタン)
材質
高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%
色
ネズミ
サイズ
SS
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
55~59
ヒップ(cm)
88
ポケット
両脇、右後ろ、制電