曜日別特売
BSL-143 スラックス リミット 17671766

BSL-143 スラックス リミット 17671766
BSL-143 スラックス リミット 17671766
BSL-143 スラックス リミット 17671766
BSL-143 スラックス リミット 17671766

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)88~94
サイズ5L
ネズミ
内容量1枚注文コード17671766品番BSL-143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高性能制電素材だから安心。ツータック、前ファスナー(ボタン)

材質高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%ネズミサイズ5L股下(cm)71ウエスト(cm)88~94ヒップ(cm)119ポケット両脇、右後ろ、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする