リミット
半袖スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
アイボリー
サックス
アイボリー
ブルー
ライトブルー
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17674040
品番
SL-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。後ろボックスプリーツ
材質
制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
アイボリー
サイズ
SS
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
58
バスト(cm)
91
ポケット
両脇、制電、防汚、抗菌防臭