SL-300 スモック リミット 17674128

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サックス
サイズSS
内容量1枚注文コード17674128品番SL-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。後ろボックスプリーツ

材質制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%サックスサイズSS肩幅(cm)37袖丈(cm)51着丈(cm)58バスト(cm)91ポケット両脇、制電、防汚、抗菌防臭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする