リミット
スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
サックス
サックス
アイボリー
ブルー
ライトブルー
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17674207
品番
SL-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。後ろボックスプリーツ
材質
制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
サックス
サイズ
6L
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
69
バスト(cm)
139
ポケット
両脇、制電、防汚、抗菌防臭