リミット
半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17674408
品番
SL-902
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。前ボタン(比翼)、両脇ゴム、後ろタック。
材質
制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
グレッシュグリーン
サイズ
S
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
55
バスト(cm)
96
ポケット
両脇、右内側、制電、防汚、抗菌防臭