リミット
キュロット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
67~71
59~63
63~67
67~71
71~75
75~79
79~83
83~89
89~95
95~101
ヒップ(cm)
103
95
99
103
107
111
115
121
127
133
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17674600
品番
KL-1412
参考基準価格(税別)
¥9,120
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アウトドアでも安心な、高機能。前ファスナー(ボタン)、脇ゴム
材質
制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
ベージュ
サイズ
M
ウエスト(cm)
67~71
ヒップ(cm)
103
ポケット
両脇、制電、防汚、抗菌防臭
脇丈(cm)
50