曜日別特売
KL-1412 キュロット リミット 17674636

KL-1412 キュロット リミット 17674636
KL-1412 キュロット リミット 17674636
KL-1412 キュロット リミット 17674636
KL-1412 キュロット リミット 17674636

キュロット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)83~89
ヒップ(cm)121
内容量1枚注文コード17674636品番KL-1412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

アウトドアでも安心な、高機能。前ファスナー(ボタン)、脇ゴム

材質制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%ベージュサイズ4Lウエスト(cm)83~89ヒップ(cm)121ポケット両脇、制電、防汚、抗菌防臭脇丈(cm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする